Beli Volt Ampere Meter Ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Deskripsi:
    AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  2. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  4. Fort Volt Meter AC Digital
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Volt Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  5. CIC Volt Ampere Selector Switch
    Mulai

    Rp119.900

    CIC Volt Ampere Selector Switch
    Deskripsi:
    - Fungsi sebagai switch posisi tegangan dan arus- Current Rating 3P 4W/16A/600Vac/50Hz- Selector Voltmeter, 0-R-S-T
  6. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  7. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.999.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  9. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  10. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  11. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  12. Custom AC/DC Clamp Meter
    Mulai

    Rp2.999.900

    Custom AC/DC Clamp Meter
    Deskripsi:
    -A clamp meter that can check direct/alternating current voltage, current, resistance, continuity, and diode.
    atribut:
    • Detection Method: True RMS method (True RMS)
    • Alternating Current (A): 0.20 to 400.0
    • Battery Life (hour): Approximately 100
    • Clamp Diameter (mm): 24
    • Content Set: Instruction manual, storage case, wrist strap, AAA batteries (for testing) x 2
    • DC Current (A): 0.20 to 400.0
    • Depth (mm): 28
    • Display: LCD
    • Height (mm): 152
    • Maximum Display Count: 4000
    • Maximum Measurement Conductor Diameter (mm): 24
    • Maximum Measuring Current (A): 399.9
    • Measurement Function: AC current, DC Current, non-contact voltage detection, rush current (AC only)
    • Operating Temperature and Humidity (°C): +5 to +40 80%RH or less (no condensation)
    • Power Source: AAA Type dry batteries x 2 (included)
    • Range Switching: Auto
    • Sample Rate (time/s): Approx. 2
    • Storage Temperature and Humidity (°C): -20 to +60 80%RH or less (no condensation, however, does not include batteries) )
    • Width (mm): 60
    • Width x Depth x Height (mm): 60x28x152
  13. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
Daftar Harga Volt Ampere Meter Ac Terbaru October 2026
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Rp279.900
Fort Ampere Meter AC/DC Analog (Panel Ammeter)Rp58.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp22.999.900
Fort Volt Meter AC DigitalRp279.900
CIC Volt Ampere Selector SwitchRp119.900
Fort Volt Meter AC/DC AnalogRp58.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.299.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)